NIPPLO SPINATO FILETTATO 859359

PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO CON O-RING NBR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:859359
Rubix:170000000537614
EAN:3660338143748
NIPPLO SPINATO FILETTATO 859359
Riepilogo info tecniche
Diametro del collegamentog3/4 ''
Diametro interno tubo metrica19 mm
Materialeottone placcato al nichel
Documenti

Dettagli del prodotto : NIPPLO SPINATO FILETTATO 859359


Temperatura da -20°C a +80°C. Tenuta NBR
Per collegamento diretto di tubi tipo PVC

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamentog3/4 ''
Diametro interno tubo metrica19 mm
Materialeottone placcato al nichel
Mostra UNSPSC / ECL@SS
18,74 IVA esclusa
/ Unità
22,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione