NIPPLO SPINATO FILETTATO 859337

PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO CON O-RING NBR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:859337
Rubix:170000000537592
EAN:3660338143526
NIPPLO SPINATO FILETTATO 859337

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamentom5 ''
Diametro interno tubo metrica4 mm
Materialeottone placcato al nichel

Documenti

Dettagli del prodotto : NIPPLO SPINATO FILETTATO 859337


Temperatura da -20°C a +80°C. Tenuta NBR
Per collegamento diretto di tubi tipo PVC

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamentom5 ''
Diametro interno tubo metrica4 mm
Materialeottone placcato al nichel
1,95 IVA esclusa
/ Unità
2,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione