Riferimenti
Iscar:TGFH 26-3
Rubix:160000000074522
Produttore:2301764

Riepilogo info tecniche
| Altezza lama | 26 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 110 mm |
| Spessore lama | 2,8 mm |
Dettagli del prodotto : 2301764-UTENSILI TGFH 26-3
UTENSILI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 49 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 115x34x20 mm |
| Peso imballaggio | 56 g |
| Altezza lama | 26 mm |
| Lunghezza | 110 mm |
| Spessore lama | 2,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore