Riferimenti
Iscar:TGFH 32-3
Rubix:160000000074515
Produttore:2301743

Riepilogo info tecniche
| Altezza lama | 32 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 150 mm |
| Spessore lama | 2,5 mm |
Dettagli del prodotto : 2301743-UTENSILI TGFH 32-3
TGFH/R/L - Serraggio molto rigido. Consente la lavorazione con avanzamenti molto elevati e fornisce un'eccellente rettilineità e finitura superficiale. Consigliata per la troncatura di pezzi di grande diametro e per tagli interrotti. Eccellente durata dell'utensile e della tasca.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 85 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 155x42x20 mm |
| Peso imballaggio | 100 g |
| Altezza lama | 32 mm |
| Lunghezza | 150 mm |
| Spessore lama | 2,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 109,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore