RAPPORTATORE DELA.1880.00

Rapportatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Facom:DELA.1880.00
Rubix:160000000222520
EAN:3170332220012
RAPPORTATORE DELA.1880.00

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : RAPPORTATORE DELA.1880.00


High capacity protractor
- Hardened steel.
- Graduations in degrees.
- Hollowed sector for measurements of angles from 10 to 170°.
- Sector Ø: 200 mm
- Sliding ruler, lock screw.
Weight: 420 g. Diameter 200 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso450 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)405x145x30 mm
Peso imballaggio529 g
Lunghezza400 mm
135,51 IVA esclusa
/ Unità
165,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione