Riferimenti
Iscar:2301861
Rubix:160000000074553

Riepilogo info tecniche
| Altezza lama | 32 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 150 mm |
| Spessore lama | 1,65 mm |
Dettagli del prodotto : 2301861-UTENSILI TGFH 32-2
UTENSILI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 76 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 160x42x18 mm |
| Peso imballaggio | 93 g |
| Altezza lama | 32 mm |
| Lunghezza | 150 mm |
| Spessore lama | 1,65 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 109,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione