TUTA INTERA ANTIFIAMMA E ANTISTATICA 350GM ORANGE FR50ORR # L

PORTWEST FR50NAR5XL FR50NAR5XL FR TUTA ANTISTATICA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Portwest:FR50ORRL
Rubix:999220801008514
EAN:5036108160457
TUTA INTERA ANTIFIAMMA E ANTISTATICA 350GM ORANGE FR50ORR # L

Riepilogo info tecniche

Colorearancione
Grandezzal
Materiale principalecotone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TUTA INTERA ANTIFIAMMA E ANTISTATICA 350GM ORANGE FR50ORR # L


Questa tuta è perfetta per le esigenze del settore offshore. Realizzata con un tessuto ignifugo altamente innovativo con nastro riflettente ad alta visibilità cucito a doppio filo per una maggiore visibilità. Conforme a tutti gli standard EN, presenta cuciture triple, strisce ad alta visibilità su spalle, braccia e gambe, cerniera frontale a scomparsa in ottone a due vie e due tasche anteriori oblique sul petto con cerniere in ottone a scomparsa.
Resistenza alle fiamme garantita per tutta la durata dell'indumento. Protegge dal calore radiante e convettivo. Protezione certificata contro gli spruzzi di metallo fuso. Nastro di lavaggio industriale resistente alle fiamme da cucire. Passanti per radio per agganciare facilmente una radio. Zip frontale in ottone a due vie nascosta. Polsini con ganci e passanti per una vestibilità sicura. Tasche per ginocchiere a due livelli per consentire due opzioni di posizionamento. 10 tasche per un ampio spazio di archiviazione.
Due tasche posteriori applicate. Tessuto con classificazione UPF 50+ per bloccare il 98% dei raggi UV. Elastico laterale in vita per il massimo comfort. Cuciture a tre punti per una maggiore durata. Borsa per la vendita al dettaglio che facilita la presentazione per le vendite al dettaglio. Protezione a doppio rischio. Vita completamente elasticizzata per il massimo comfort. Tasche per ginocchiere a due livelli che consentono due possibilità di posizionamento.
Standard : EN 1149 -5, EN ISO 11612 (A1+A2. B1. C1. E2. F1), EN ISO 11611 Classe 2 (A1+A2), IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Classe 1
Tipo : Regolare

Punti di forza

Certificato CE
Resistenza alla fiamma garantita per tutta la durata dell'indumento
Protegge dal calore radiante e convettivo
Protezione certificata contro gli spruzzi di metallo fuso
Protezione per la saldatura di classe 2
Nastro per lavaggio industriale resistente alla fiamma
Passanti radio per agganciare facilmente una radio
Zip frontale in ottone a due vie nascosta
Polsini con ganci e passanti per una vestibilità sicura
Tasche per ginocchiere a due livelli che consentono due opzioni di posizionamento

Informazioni tecniche


Attributi
Colorearancione
Grandezzal
Materiale principalecotone
Colore secondarionessun colore secondario
Materiale99% cotone, 1% fibra di carbonio
87,13 IVA esclusa
/ Unità
106,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Grandezza