TUTA INTERA ANTISTATICA SUPER LEGGERA 210GM NAVY FR21NAR # XL
Tuta antistatica super leggera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Portwest:FR21NARXL
Rubix:999220801007818
EAN:5036108189052

Riepilogo info tecniche
| Colore | blu navy |
|---|---|
| Grandezza | xl |
| Materiale principale | cotone |
Dettagli del prodotto : TUTA INTERA ANTISTATICA SUPER LEGGERA 210GM NAVY FR21NAR # XL
Queste tute sono perfette per le condizioni climatiche estremamente calde nel settore offshore. Realizzate in un tessuto twill ignifugo leggero e altamente innovativo.
Garantito ignifugo per tutta la sua durata. Protegge dal calore radiante, convettivo e da contatto. Protezione dalla saldatura di Classe 2. Strisce lavabili industriali ignifughe. Tasche per ginocchiere in 2 posizioni. Zip a due vie per un'apertura facile e veloce. Polsini regolabili con velcro per una vestibilità aderente. Passanti per radio per facilitare il fissaggio di una radio. 10 tasche portaoggetti.
Garantito ignifugo per tutta la sua durata. Protegge dal calore radiante, convettivo e da contatto. Protezione dalla saldatura di Classe 2. Strisce lavabili industriali ignifughe. Tasche per ginocchiere in 2 posizioni. Zip a due vie per un'apertura facile e veloce. Polsini regolabili con velcro per una vestibilità aderente. Passanti per radio per facilitare il fissaggio di una radio. 10 tasche portaoggetti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | blu navy |
|---|---|
| Grandezza | xl |
| Materiale principale | cotone |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | 99% cotone, 1% fibra di carbonio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione