BERRETTO INVERNALE BLACK HA13BKR

PORTWEST HA13 - Cappello da trapper invernale nero

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Portwest:HA13BKR
Rubix:999220801009844
EAN:5036108197217
BERRETTO INVERNALE BLACK HA13BKR

Riepilogo info tecniche

Colorenero
Grandezzataglia unica
Materiale principalepoliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BERRETTO INVERNALE BLACK HA13BKR


Questo caldo cappello invernale include una protezione per il mento e la bocca completamente rimovibile per le condizioni climatiche estreme.

Punti di forza

Foderato in pelliccia per un maggiore calore e comfortlFoderato in piumino per un maggiore isolamento termicolProtezione per le dita per un maggiore comfort e stabilitàlCordone e alamari regolabili per una vestibilità sicuralEtichetta per la vendita al dettaglio che facilita la presentazione per le rivendite

Informazioni tecniche


Attributi
Colorenero
Grandezzataglia unica
Materiale principalepoliestere
Materialetessuto della scocca: 100% poliestere 90g tessuto della fodera: finta pelliccia 100% acrilico 400g tessuto di riempimento: 100% poliestere 100g
12,75 IVA esclusa
/ Unità
15,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione