PROTEGGI COLLO ANTISTATICO E ANTIFIAMMA BLACK FR19BKR

Tubo del collo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Portwest:FR19BKR
Rubix:999220801007767
EAN:5036108243792
PROTEGGI COLLO ANTISTATICO E ANTIFIAMMA BLACK FR19BKR

Riepilogo info tecniche

Colorenero
Grandezzataglia unica
Materiale principalemodacrilico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PROTEGGI COLLO ANTISTATICO E ANTIFIAMMA BLACK FR19BKR


Questo tubo da collo, intrinsecamente resistente alle fiamme, è essenziale per qualsiasi kit invernale. Il materiale contenuto garantisce il massimo comfort. Ideale per l'uso in condizioni di freddo.

Punti di forza

-Le qualità intrinseche di resistenza alla fiamma non diminuiscono con il lavaggio|Protezione contro il calore radiante, convettivo e da contatto|Antistatico, a 2 strati, CE-CAT III|Tessuto con classificazione UPF 50+ per bloccare il 98% dei raggi UV|Materiale contenuto per un comfort superiore

Informazioni tecniche


Attributi
Colorenero
Grandezzataglia unica
Materiale principalemodacrilico
Materiale60% modacrilico (guscio, fodera);39% cotone (guscio, fodera);1% fibra di carbonio (guscio, fodera)
16,92 IVA esclusa
/ Unità
20,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore