PANTALONI IMPERMEABILI CLASSIC NAVY S441NAR # L

Portwest S441 - Pantaloni classici da pioggia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Portwest:S441NARL
Rubix:999220801015513
Produttore:S441NARL
EAN:5036108003099
PANTALONI IMPERMEABILI CLASSIC NAVY S441NAR # L

Riepilogo info tecniche

Coloreblu navy
Grandezzal
Materiale principalepoliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PANTALONI IMPERMEABILI CLASSIC NAVY S441NAR # L


Leggeri e facilmente impacchettabili, questi pantaloni offrono comfort e protezione in qualsiasi condizione atmosferica. La vestibilità è ampia per facilitare la vestizione sopra i pantaloni, con il vantaggio di avere tasche di accesso laterali. L'orlo regolabile con borchie assicura una vestibilità sicura intorno agli stivali da lavoro. Imbattibile rapporto qualità-prezzo.

Punti di forza

- Tessuto leggero e impermeabile con cuciture nastrate che impediscono la penetrazione dell'acqua- Tasche di accesso laterali- Fascia in vita completamente elasticizzata per il massimo comfort dell'indossatore- Orli regolabili con borchie per una vestibilità sicura- Borsa per la vendita al dettaglio che favorisce la presentazione per la vendita al dettaglio- Vestibilità generosa per il comfort dell'indossatore- Finitura del tessuto estremamente resistente all'acqua, l'acqua viene allontanata dalla superficie del tessuto- Cuciture nastrate per fornire una protezione aggiuntiva- Rivestimento in PVC conforme alla normativa REACH- Tessuto con classificazione UPF 40+ per bloccare il 98% dei raggi UV

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreblu navy
Grandezzal
Materiale principalepoliestere
Colore secondarionessun colore secondario
Materiale100% poliestere
8,93 IVA esclusa
/ Unità
10,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza