PANTALONI IMPERMEABILI CLASSIC BLACK S441BKR # L

PORTWEST S441BKRM PANTALONI DA PIOGGIA NERO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Portwest:S441BKRL
Rubix:999220801015483
Produttore:S441BKRL
EAN:5036108162550
PANTALONI IMPERMEABILI CLASSIC BLACK S441BKR # L

Riepilogo info tecniche

Colorenero
Grandezzal
Materiale principalepoliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PANTALONI IMPERMEABILI CLASSIC BLACK S441BKR # L


Leggeri e facilmente impacchettabili, questi pantaloni offrono comfort e protezione in qualsiasi condizione atmosferica. La vestibilità è ampia per facilitare la vestizione sopra i pantaloni, con il vantaggio di avere tasche di accesso laterali. L'orlo regolabile con borchie assicura una vestibilità sicura intorno agli stivali da lavoro. Imbattibile rapporto qualità-prezzo.

Punti di forza

Tessuto leggero e impermeabile con cuciture nastrate che impediscono la penetrazione dell'acquaTasche di accesso lateraliGirovita completamente elasticizzato per il massimo comfort dell'indossatoreOrli regolabili con borchie per una vestibilità sicuraBorsa per la vendita al dettaglio che facilita la presentazione per la vendita al dettaglioVestibilità ampia per il comfort dell'indossatoreFinitura del tessuto estremamente resistente all'acqua, l'acqua si disperde dalla superficie del tessutoCuciture nastrate per fornire una protezione aggiuntivaRivestimento in PVC conforme alla normativa REACHTessuto con classificazione UPF 40+ per bloccare il 98% dei raggi UV

Informazioni tecniche


Attributi
Colorenero
Grandezzal
Materiale principalepoliestere
Colore secondarionessun colore secondario
Materiale100% poliestere
8,93 IVA esclusa
/ Unità
10,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione