9232-50138 TWIN POWER 2310 14MGT2 115 TP

Potenza doppia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:TP GT2 2310 14MGT 115
Rubix:160000000464749
Produttore:923250138
EAN:5414465086663
9232-50138 TWIN POWER 2310 14MGT2 115 TP

Riepilogo info tecniche

Profilo14mgt2
Lunghezza primitiva2310 mm
Larghezza cinghia115 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9232-50138 TWIN POWER 2310 14MGT2 115 TP


CINGHIA DD

Punti di forza

• High power transmission.
The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14mgt2
Lunghezza primitiva2310 mm
Larghezza cinghia115 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti165
Codice doganale40103900
€ 3180,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 3879,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione