9297-50129 TWIN POWER 670 5M 15 TP

Potenza doppia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:TP HTD 670 5M 15
Rubix:160000000468366
Produttore:929750129
EAN:5412571333299
9297-50129 TWIN POWER 670 5M 15 TP

Riepilogo info tecniche

Profilo5m htd
Lunghezza primitiva670 mm
Larghezza cinghia15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9297-50129 TWIN POWER 670 5M 15 TP


CINGHIA DD

Punti di forza

• High power transmission.
• The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo5m htd
Lunghezza primitiva670 mm
Larghezza cinghia15 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura5 mm
Numero di denti134
Codice doganale40103900
88,11 IVA esclusa
/ Unità
107,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione