Riferimenti
Gates:TP HTD 1870 5M 130
Rubix:160000000465113
Produttore:924950045
EAN:5412571207279


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1870 mm |
| Larghezza cinghia | 120 mm |
Dettagli del prodotto : 924950045-MANICOTTO TWIN POWER 1870 5M TP 127MM
CINGHIA DD
Cinghia sincrona Gates Twin Power HTD a doppia dentatura, profilo 5M, lunga 1870 mm e larga 120 mm. Ideale per trasmissioni reversibili e ad alta efficienza.
Punti di forza
• High power transmission.
• The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.
• The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1870 mm |
| Larghezza cinghia | 120 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Numero di denti | 374 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1530,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 1867,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione