9400-53219 POWERGRIP GT3 180 3MGT3 9

PowerGrip GT3

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:GT3 180 3MGT 9
Rubix:160000000469776
Produttore:940053219
EAN:5414465314704
9400-53219 POWERGRIP GT3 180 3MGT3 9

Riepilogo info tecniche

Profilo3mgt
Lunghezza primitiva180 mm
Larghezza cinghia9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9400-53219 POWERGRIP GT3 180 3MGT3 9


Cinghia sincrona di gomma di qualità premium con profilo del dente GT ottimizzato. I cavi di trazione a spirale rendono la cinghia estremamente potente, estremamente flessibile e resistente allo stiramento. Composto per denti tecnologicamente avanzato e strato superiore con trefoli in fibra di vetro. Trasmissioni compatte, leggere ed economiche.

Punti di forza

• Elevata resistenza al disallineamento del dente.
• Trasferimento di potenza significativamente superiore: fino al 30% in più rispetto alle generazioni precedenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo3mgt
Lunghezza primitiva180 mm
Larghezza cinghia9 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura3 mm
Numero di denti60
8,62 IVA esclusa
/ Unità
10,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione