Riferimenti
Gates:GT3 950 5MGT 9
Rubix:160000000470087
Produttore:940055263
EAN:5414465313097


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 950 mm |
| Larghezza cinghia | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 9400-55263 POWERGRIP GT3 950 5MGT3 9
Cinghia sincrona di gomma di qualità premium con profilo del dente GT ottimizzato. I cavi di trazione a spirale rendono la cinghia estremamente potente, estremamente flessibile e resistente allo stiramento. Composto per denti tecnologicamente avanzato e strato superiore con trefoli in fibra di vetro. Trasmissioni compatte, leggere ed economiche.
Punti di forza
• Elevata resistenza al disallineamento del dente.
• Trasferimento di potenza significativamente superiore: fino al 30% in più rispetto alle generazioni precedenti.
• Trasferimento di potenza significativamente superiore: fino al 30% in più rispetto alle generazioni precedenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 5mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 950 mm |
| Larghezza cinghia | 9 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Numero di denti | 190 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione