Riferimenti
Gates:1600 XXH 300
Rubix:160000000466733
Produttore:927754084
EAN:5412571264357


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xxh |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 160 '' |
| Larghezza cinghia | 76,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9277-54084 POWERGRIP CTB 1600 XXH 300
CINGHIA
Punti di forza
•Il cordone di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, ottima durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione da sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio
Il corpo in neoprene fornisce protezione da sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio
Applicazioni
macchine per ufficio;macchine utensili;apparecchiature per affrancatura;macchine da cucire;distributori automatici;agricoltura;attrezzature per esterni a motore;lavorazione alimentare;HVAC;campi petroliferi;legno;carta;sabbia e ghiaia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xxh |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 160 '' |
| Larghezza cinghia | 76,2 mm |
| Passo di dentatura | 31,75 mm |
| Materiale | cloroprene (nucleo); fibra di vetro (cordino di trazione); nylon (rivestimento in tessuto); neoprene (corpo) |
| Numero di denti | 128 |
| Altezza | 15,2 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 4064 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 761,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 928,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione