9190-03750 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPBP3750/5VP1500 PREDATOR

Predator SPB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPBP3750 PREDATOR
Rubix:160000001567856
Produttore:919003750
EAN:5414465579738
9190-03750 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPBP3750/5VP1500 PREDATOR

Riepilogo info tecniche

Profilospbp
Larghezza superiore16,3 mm
Lunghezza di orientamento3750 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9190-03750 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPBP3750/5VP1500 PREDATOR


Cinghia trapezoidale heavy duty con profilo stretto. Lo strato esterno, che non è impregnato di gomma, permette il momentaneo scivolamento senza danneggiare la cinghia. I cavi di trazione in aramide sono eccezionalmente resistenti e durevoli ed hanno una quasi totale resistenza all'allungamento.

Punti di forza

• Non è necessario il continuo ritensionamento delle cinghie.
• Meno manutenzione, minori tempi di inattività.

Applicazioni

• Le cinghie singole possono essere utilizzate per applicazioni dove le cinghie PowerBand® non forniscono una soluzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospbp
Larghezza superiore16,3 mm
Lunghezza di orientamento3750 mm
Lunghezza interna3690 mm
Lunghezza esterna3772 mm
Spessore13 mm
Guainatosì
Seriepredator
Materialecr
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego82 °C
Diametro minimo della puleggia160 mm
Codice doganale40103100
€ 99,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 121,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione