9190-08000 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPBP8000/5VP3150 PREDATOR

Predator SPB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:SPBP8000 PREDATOR
Rubix:160000001567869
Produttore:919008000
EAN:5414465579882
9190-08000 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPBP8000/5VP3150 PREDATOR

Riepilogo info tecniche

Profilospbp
Larghezza superiore16 mm
Lunghezza di orientamento8000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9190-08000 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPBP8000/5VP3150 PREDATOR


Cinghia trapezoidale heavy duty con profilo stretto. Lo strato esterno, che non è impregnato di gomma, permette il momentaneo scivolamento senza danneggiare la cinghia. I cavi di trazione in aramide sono eccezionalmente resistenti e durevoli ed hanno una quasi totale resistenza all'allungamento.

Punti di forza

• Non è necessario il continuo ritensionamento delle cinghie.
• Meno manutenzione, minori tempi di inattività.

Applicazioni

• Le cinghie singole possono essere utilizzate per applicazioni dove le cinghie PowerBand® non forniscono una soluzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospbp
Larghezza superiore16 mm
Lunghezza di orientamento8000 mm
Lunghezza interna8000 mm
Lunghezza esterna8022 mm
Spessore13 mm
Materialecr
Codice doganale40103100
€ 209,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 256,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione