PF3-150 ROTOLO DA 1,5X20 M PR27/150

Prefiltri (G3 - G4)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Vefim:PR27/150
Rubix:999190200009616
PF3-150 ROTOLO DA 1,5X20 M PR27/150

Riepilogo info tecniche

Tipologiatermolegato

Documenti

Dettagli del prodotto : PF3-150 ROTOLO DA 1,5X20 M PR27/150


Le medie filtranti sintetiche (Serie PF) sono realizzate utilizzando fibre di poliestere di prima qualità, di varia danaratura e lunghezza; possono essere legate tra loro mediante resinatura oppure fusione detta anche termolegatura. Sono tutte a densità progressiva nel senso della direzione dell'aria, il che assicura elevata capacità di accumulo delle polveri e ridotti incrementi delle perdite di carico.
Composizione: fibra 100% poliestere
Trattamento: termolegato
Reazione al fuoco: F1 DIN 53438
Classe di efficienza CEN EN 779: G3 - G4
Classe Eurovent: EU 3 - EU 4
Arrestanza media Ashrae 52.1.1992 Am: 89% - 91%
Temperatura massima di esercizio: 100°C
Imballo: sacco polietilene

Punti di forza

- La colorazione azzurra indica il senso di direzione dell'aria
- Autoestinguenza: permette l'utilizzo anche in presenza di fiamme o scintilla
- Alta efficienza: il trattenimento delle polveri è assicurato dalla conformazione delle fibre
- Elevata capacità di accumulo: garantita dalla progressività (densità variabile) delle fibre lungo lo spessore del filtro

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatermolegato
€ 96,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 117,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore