00043646-CERN.POST.FEMM.C95D.100 D5100

Staffa di montaggio C95/CP95

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D5100
Rubix:999180300035729
Produttore:D5100
EAN:3618036130768
00043646-CERN.POST.FEMM.C95D.100 D5100

Riepilogo info tecniche

Tipologiaforcella posteriore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00043646-CERN.POST.FEMM.C95D.100 D5100


Il C95 è intercambiabile ISO, VDMA24562 e utilizza una struttura a tiranti. Oltre ai cuscini e alla banda di usura standard, il C95 utilizza un design di tenuta a cuscino "flottante" che migliora notevolmente il funzionamento. L'esclusiva tenuta a "figura 8" di SMC assicura una lunga durata del ciclo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2036 g
Tipologiaforcella posteriore
Paese d'origineCN
Codice doganale84129080
€ 49,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione