00043643-ARTICOLO D5080

Staffa di montaggio C95/CP95

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D5080
Rubix:999221025034272
Produttore:D5080
EAN:3618036130799
00043643-ARTICOLO D5080

Riepilogo info tecniche

Tipologiafissaggio a leva
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00043643-ARTICOLO D5080


Il C95 è intercambiabile ISO, VDMA24562 e utilizza una struttura a tiranti. Oltre ai cuscini e alla banda di usura standard, il C95 utilizza un design di tenuta a cuscino "flottante" che migliora notevolmente il funzionamento. L'esclusiva tenuta a "figura 8" di SMC assicura una lunga durata del ciclo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1251 g
Tipologiafissaggio a leva
Paese d'origineCN
Codice doganale73269098
€ 34,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione