Riferimenti
SMC:KN-R02-150
Rubix:999221025036733
Produttore:00085640
EAN:3618036073287

Documenti
Dettagli del prodotto : 00085640-ARTICOLO KN-R02-150
Con l'introduzione degli ugelli e delle teste di misura della serie KN, è possibile risparmiare il 30-90% del consumo d'aria necessario per il funzionamento dell'ugello attuale, scegliendo in modo appropriato il nuovo ugello e il suo dimensionamento. Sono disponibili numerose varianti di ugello con materiali del tubo che includono nylon, nylon morbido, tubo di rame morbido e tubo OST. Le dimensioni variano da 4 mm a 20 mm.
KN, con filettatura maschio/ugello oscillante
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16 g |
|---|---|
| Tipologia | ugello di soffiaggio |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione