00096123-ARTICOLO SY3000-26-19A-Q
Raccordo a testa piatta, G1/2 IG, acciaio inox
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:SY3000-26-19A-Q
Rubix:999221025037788
Produttore:SY3000-26-19A-Q
EAN:3618036196443

Documenti
Dettagli del prodotto : 00096123-ARTICOLO SY3000-26-19A-Q
Il design unico della serie SX combina due serie di solenoidi (quando si utilizza una bobina doppia 5/2 o 5/3) sullo stesso lato della valvola, con porte opposte, consentendo un ingombro maggiore e un accesso semplificato al cablaggio. La serie di valvole SX è disponibile con un'ampia gamma di opzioni di sottobase, che facilitano l'installazione e migliorano il funzionamento.
SY3000-26, Assieme piastra di otturazione per SX3000, Tipo 20(P/N) - 41(P/N) - 42(P/N)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Tipologia | accessorio sy3000 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione