00004006-UGELLO KN-R01-150

Soffietto a pulsante / Ugello

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KN-R01-150
Rubix:999220914037247
Produttore:00004006
EAN:3618036073300
00004006-UGELLO KN-R01-150

Riepilogo info tecniche

Tipologiaugello di soffiaggio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00004006-UGELLO KN-R01-150


Con l'introduzione degli ugelli e delle teste di misura della serie KN, è possibile risparmiare il 30-90% del consumo d'aria necessario per il funzionamento dell'ugello attuale, scegliendo in modo appropriato il nuovo ugello e il suo dimensionamento. Sono disponibili numerose varianti di ugello con materiali del tubo che includono nylon, nylon morbido, tubo di rame morbido e tubo OST. Le dimensioni variano da 4 mm a 20 mm.
KN, con filettatura maschio/ugello oscillante

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7 g
Tipologiaugello di soffiaggio
Paese d'origineJP
4,55 IVA esclusa
/ Unità
5,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione