Riferimenti
SMC:KNH-R02-100
Rubix:999180300036746
Produttore:KNH-R02-100
EAN:3618036073140

Documenti
Dettagli del prodotto : UGELLO 00004027 KNH-R02-100
With the release of the KN series nozzles and gauge heads 30~90% of air consumption required for the current nozzle operation can be saved with the appropriate selection of the new nozzle and sizing. Many variations of nozzle are available with tube materials including nylon, soft nylon, soft copper pipe and OST tubing. Sizes range from 4mm-20mm.
KNH, ugello efficiente
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 36 g |
|---|---|
| Tipologia | ugello di soffiaggio |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione