5866-MORSETTIERA PNEUMATICA LT-2-PK-3-DA
Morsettiera pneumatica LT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:LT-2-PK-3-DA
Rubix:160000000578432
Produttore:5866
EAN:4052568019433

Documenti
Dettagli del prodotto : 5866-MORSETTIERA PNEUMATICA LT-2-PK-3-DA
Morsettiera pneumatica LT-2-PK-3-DA Pressione d'esercizio=0,1 - 8 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo), Temperatura ambiente=-10 - 60 °C, Peso=5,2 g
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | morsettiera pneumatica lt |
|---|---|
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione