00016866-ARTICOLO MXS-BT12

Accessorio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MXS-BT12
Rubix:999221025031552
Produttore:MXS-BT12
EAN:3618036340839
00016866-ARTICOLO MXS-BT12

Riepilogo info tecniche

Tipologiaregolabile da 0 a 5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00016866-ARTICOLO MXS-BT12


Le applicazioni che richiedono un movimento preciso di 10-150 mm (1/2-6") richiedono in genere un cilindro e una guida di precisione. L'MXS raggiunge questo obiettivo integrando un cuscinetto a rulli incrociati con una guida e due piccoli cilindri pneumatici per generare una forza compatta. L'MXS è disponibile in sei taglie, ciascuna con una lunghezza di corsa predefinita, ed è dotato di serie della funzione di commutazione automatica. Le regolazioni della corsa sono disponibili per l'estensione, la ritrazione o entrambe le cose in intervalli di 0-5 mm, 0-15 mm e 0-25 mm. Inoltre, sono disponibili molte altre opzioni standard, tra cui ammortizzatori, blocco delle estremità, tubazioni assiali e buffer.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso68 g
Tipologiaregolabile da 0 a 5 mm
Paese d'origineJP
€ 84,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione