00038202-ARTICOLO VR3100-01G

Valvole ad azionamento meccanico / valvole manuale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VR3100-01G
Rubix:999221025033647
Produttore:VR3100-01G
EAN:3618036543308
00038202-ARTICOLO VR3100-01G

Riepilogo info tecniche

Tipologiaindicatore vr3100
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00038202-ARTICOLO VR3100-01G


Series VR1210/1200 shuttle valve is a 3 ported valve with one output and 2 pneumatic signal and input ports. Output is always supplied by high pressure inlet. The VR12**F series are interrupters for control of air pressure signal system lines. Piping is possible in any position and the one-touch fittings make piping connections simple. Time delay valve series VR2110 with its combination of adjustable orifice and fixed flow allows transmission of a pneumatic signal after a fixed time period.
VR3100, trasmettitore-indicatore pneumatico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso40 g
Tipologiaindicatore vr3100
Paese d'origineJP
€ 41,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione