00043117-CERN.POST.FEMM.CP95D.100 DS5100

Forcella posteriore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:DS5100
Rubix:999180300035727
Produttore:DS5100
EAN:3618036128772
00043117-CERN.POST.FEMM.CP95D.100 DS5100

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00043117-CERN.POST.FEMM.CP95D.100 DS5100


La serie C95 è conforme alle norme ISO, intercambiabile VDMA24562 e utilizza una struttura a tiranti. Oltre agli smorzatori e alla cinghia portante standard, la serie C95 impiega un design di tenuta smorzante "compensante" che migliora notevolmente il funzionamento. L'esclusiva tenuta a "figura 8" di SMC garantisce una lunga durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2200 g
Tipologiaforcella
Paese d'origineDE
€ 78,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione