00047204-FORCELLA FEMMINA X C75D.32 GKM10-20A

Asta a forcella, DIN 71751 m10 x 1,5

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:GKM10-20A
Rubix:999200713015675
Produttore:GKM10-20A
EAN:3618036102239
00047204-FORCELLA FEMMINA X C75D.32 GKM10-20A

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 00047204-FORCELLA FEMMINA X C75D.32 GKM10-20A


I cilindri pneumatici della serie C76 offrono un design semplice, dimensioni ridotte ed elevata precisione dimensionale, che li rendono molto facili da usare. Le ampie piastre dello stelo e del fondo anteriore semplificano notevolmente l'installazione e il posizionamento dei dorsi. Il basso coefficiente di attrito e i rinforzi elastomerici standard in dotazione consentono di ottenere velocità del pistone fino a 1500 mm/s. È possibile applicare carichi laterali maggiori grazie alla tolleranza dello stelo in prossimità del fondello frontale.
Asta a forcella, DIN 71751 m10 x 1,5

Informazioni tecniche


Attributi
Peso100 g
Tipologiacopertina
Paese d'origineIT
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione