Riferimenti
SMC:D5032
Rubix:999220303000646
Produttore:D5032
EAN:3618036130898

Documenti
Dettagli del prodotto : 00043628-CERNIERA FEMMINA D5032
Il C95 è intercambiabile ISO, VDMA24562 e utilizza una struttura a tiranti. Oltre ai cuscini e alla banda di usura standard, il C95 utilizza un design di tenuta a cuscino "flottante" che migliora notevolmente il funzionamento. L'esclusiva tenuta a "figura 8" di SMC assicura una lunga durata del ciclo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 214 g |
|---|---|
| Tipologia | forcella posteriore |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84129080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione