00043100-ARTICOLO DS5040

Staffa di montaggio C95/CP95

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:DS5040
Rubix:999221025034145
Produttore:DS5040
EAN:3618036128826
00043100-ARTICOLO DS5040

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00043100-ARTICOLO DS5040


Il C95 è intercambiabile ISO, VDMA24562 e utilizza una struttura a tiranti. Oltre ai cuscini e alla banda di usura standard, il C95 utilizza un design di tenuta a cuscino "flottante" che migliora notevolmente il funzionamento. L'esclusiva tenuta a "figura 8" di SMC assicura una lunga durata del ciclo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso395 g
Tipologiaclevis
Paese d'origineFR
Codice doganale73072290
€ 35,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione