00038210-INDICATORE OTTICO (ROSSO)1/8 VR3100-01R
Valvole ad azionamento meccanico / valvole manuale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:VR3100-01R
Rubix:999220704006110
Produttore:VR3100-01R
EAN:3618036543278

Documenti
Dettagli del prodotto : 00038210-INDICATORE OTTICO (ROSSO)1/8 VR3100-01R
Series VR1210/1200 shuttle valve is a 3 ported valve with one output and 2 pneumatic signal and input ports. Output is always supplied by high pressure inlet. The VR12**F series are interrupters for control of air pressure signal system lines. Piping is possible in any position and the one-touch fittings make piping connections simple. Time delay valve series VR2110 with its combination of adjustable orifice and fixed flow allows transmission of a pneumatic signal after a fixed time period.
VR3100, trasmettitore-indicatore pneumatico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Tipologia | indicatore vr3100 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione