UGELLO 00004010 KN-R02-250

Soffietto a pulsante / Ugello

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KN-R02-250
Rubix:999180300036745
Produttore:00004010
EAN:3618036073263
UGELLO 00004010 KN-R02-250

Riepilogo info tecniche

Tipologiaugello di soffiaggio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UGELLO 00004010 KN-R02-250


Con l'introduzione degli ugelli e delle teste di misura della serie KN, è possibile risparmiare il 30-90% del consumo d'aria necessario per il funzionamento dell'ugello attuale, scegliendo in modo appropriato il nuovo ugello e il suo dimensionamento. Sono disponibili numerose varianti di ugello con materiali del tubo che includono nylon, nylon morbido, tubo di rame morbido e tubo OST. Le dimensioni variano da 4 mm a 20 mm.
KN, con filettatura maschio/ugello oscillante

Informazioni tecniche


Attributi
Peso17 g
Tipologiaugello di soffiaggio
Paese d'origineJP
5,38 IVA esclusa
/ Unità
6,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione