00043632-CERNIERA FEMMINA D5040

Staffa di montaggio C95/CP95

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D5040
Rubix:999211019052792
Produttore:D5040
EAN:3618036130874
00043632-CERNIERA FEMMINA D5040

Riepilogo info tecniche

Tipologiaforcella posteriore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00043632-CERNIERA FEMMINA D5040


Il C95 è intercambiabile ISO, VDMA24562 e utilizza una struttura a tiranti. Oltre ai cuscini e alla banda di usura standard, il C95 utilizza un design di tenuta a cuscino "flottante" che migliora notevolmente il funzionamento. L'esclusiva tenuta a "figura 8" di SMC assicura una lunga durata del ciclo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso323 g
Tipologiaforcella posteriore
Paese d'origineCN
€ 21,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione