Riferimenti
SMC:ARBY5000-00-P-2
Rubix:999221025030660
Produttore:ARBY5000-00-P-2
EAN:3618035558426

Dettagli del prodotto : 00005934-ARTICOLO ARBY5000-00-P-2
Economici e dall'aspetto pulito, i regolatori della serie AR offrono diverse impostazioni del campo di pressione per adattarsi alla maggior parte delle applicazioni. La manopola di regolazione bloccata impedisce la modifica accidentale delle impostazioni. Il design modulare della serie AR si collega ad altre apparecchiature SMC per la preparazione dell'aria.
Punti di forza
Regolatore di tipo modulare
Manometro incorporato opzionale
La manopola è realizzata in materiale di gomma resistente all'ozono (HNBR)
Sensibilità di scarico migliorata
Manometro incorporato opzionale
La manopola è realizzata in materiale di gomma resistente all'ozono (HNBR)
Sensibilità di scarico migliorata
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 68 g |
|---|---|
| Tipologia | regolatore di interfaccia |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 115,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 140,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione