00043636-CERN.POST.FEMM.C95D.50 D5050

Staffa di montaggio C95/CP95

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D5050
Rubix:999180300035728
Produttore:D5050
EAN:3618036130850
00043636-CERN.POST.FEMM.C95D.50 D5050

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00043636-CERN.POST.FEMM.C95D.50 D5050


Il C95 è intercambiabile ISO, VDMA24562 e utilizza una struttura a tiranti. Oltre ai cuscini e alla banda di usura standard, il C95 utilizza un design di tenuta a cuscino "flottante" che migliora notevolmente il funzionamento. L'esclusiva tenuta a "figura 8" di SMC assicura una lunga durata del ciclo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso459 g
Tipologiad
Paese d'origineCN
€ 23,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione