00097045-ARTICOLO KN-R02-200

Soffietto a pulsante / Ugello

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KN-R02-200
Rubix:999221025038102
Produttore:00097045
EAN:3618036073270
00097045-ARTICOLO KN-R02-200
Riepilogo info tecniche
Tipologiaugello di soffiaggio
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00097045-ARTICOLO KN-R02-200


Con l'introduzione degli ugelli e delle teste di misura della serie KN, è possibile risparmiare il 30-90% del consumo d'aria necessario per il funzionamento dell'ugello attuale, scegliendo in modo appropriato il nuovo ugello e il suo dimensionamento. Sono disponibili numerose varianti di ugello con materiali del tubo che includono nylon, nylon morbido, tubo di rame morbido e tubo OST. Le dimensioni variano da 4 mm a 20 mm.
KN, con filettatura maschio/ugello oscillante

Informazioni tecniche


Attributi
Peso21 g
Tipologiaugello di soffiaggio
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,38 IVA esclusa
/ Unità
6,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione