00001467-ARTICOLO ARBQ4000-00-A-1

Regolatore di interfaccia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:ARBQ4000-00-A-1
Rubix:999221025029854
Produttore:ARBQ4000-00-A-1
00001467-ARTICOLO ARBQ4000-00-A-1

Riepilogo info tecniche

Tipologiaregolatore di interfaccia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00001467-ARTICOLO ARBQ4000-00-A-1


Economici e dall'aspetto pulito, i regolatori della serie AR offrono diverse impostazioni del campo di pressione per adattarsi alla maggior parte delle applicazioni. La manopola di regolazione bloccata impedisce la modifica accidentale delle impostazioni. Il design modulare della serie AR si collega ad altre apparecchiature SMC per la preparazione dell'aria.

Punti di forza

Regolatore di tipo modulare
Manometro incorporato opzionale
La manopola è realizzata in materiale di gomma resistente all'ozono (HNBR)
Sensibilità di scarico migliorata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso399 g
Tipologiaregolatore di interfaccia
Paese d'origineJP
152,51 IVA esclusa
/ Unità
186,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione