00082355-ARTICOLO KNL3-06-200

Soffietto a pulsante / Ugello

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KNL3-06-200
Rubix:999221025036590
Produttore:KNL3-06-200
EAN:3618036072969
00082355-ARTICOLO KNL3-06-200

Riepilogo info tecniche

Tipologiaugello di soffiaggio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00082355-ARTICOLO KNL3-06-200


Con il lancio degli ugelli della serie KN e delle teste di misura, è possibile risparmiare il 30~90 % del consumo d’aria richiesto per il funzionamento dell’attuale ugello con l’adeguata selezione del nuovo ugello e del relativo dimensionamento. Sono disponibili molte varianti di ugelli con materiali del tubo, tra cui nylon, nylon morbido, tubo in rame morbido e tubazioni OST. Le dimensioni vanno da 4 mm a 20 mm.
KNL, ugello a tubo lungo in rame

Informazioni tecniche


Attributi
Peso50 g
Tipologiaugello di soffiaggio
Paese d'origineJP
€ 10,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione