ELETTROVALVOLA 00041557 SV2000-67-1A

Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SV2000-67-1A
Rubix:999180300036856
Produttore:SV2000-67-1A
EAN:3618036201611
ELETTROVALVOLA 00041557 SV2000-67-1A

Riepilogo info tecniche

Tipologiaaccessorio sv2000
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ELETTROVALVOLA 00041557 SV2000-67-1A


The SV series employs a multi-connector instead of the conventional lead wires for internal manifold wiring. By connecting each block with a connector, changes to manifold stations are greatly simplified. Cassette base type manifolds offer the ultimate in flexibility. Manifold sections can be added using a simple release mechanism. Conventional tie-rod base type manifolds are also available. The use of 34 pin connectors allows up to 16 stations with double solenoids.
SV2000-67-1A, Assieme piastra di otturazione per SV2000

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22 g
Tipologiaaccessorio sv2000
Paese d'origineJP
5,59 IVA esclusa
/ Unità
6,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione