Riferimenti
Festo:NEBU-M12W8-K-5-N-LE8
Rubix:160000000599586
Produttore:542257
EAN:4052568091132

Dettagli del prodotto : 542257-CONNETTORE CON CAVO NEBU-M12W8-K-5-N-LE8
Linea di prese NEBU-M12W8-5-N-LE8 adatta alla valvola di controllo della pressione proporzionale VPPM. Campo di tensione di esercizio AC=0 - 30 V, campo di tensione di esercizio DC=0 - 36 V, corrente nominale=1,5 A, grado di protezione=IP67, temperatura ambiente=-25 - 90 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | presa a spina con cavo |
|---|---|
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione