Riferimenti
Cembre:1900.M20/X
Rubix:160000001725633


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 20 mm |
|---|---|
| Campo di serraggio | 7 - 13 mm |
Dettagli del prodotto : PRESSACAVO PA6.6 IP68 M20 COMPLETO 1900.M20/X
Completi di controdado con collare già montato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 20 mm |
|---|---|
| Campo di serraggio | 7 - 13 mm |
| Materiale | poliammide pa6.6 |
| Lunghezza totale | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore