01936483-ARTICOLO ZSE20B-T-M5-W
Pressostato digitale ad alta precisione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:ZSE20B-T-M5-W
Rubix:999221025053391
Produttore:01936483
Documenti
Dettagli del prodotto : 01936483-ARTICOLO ZSE20B-T-M5-W
Vacuostati digitali di alta precisione
Display a 3 schermi e 3 colori
Fluido applicabile: aria, gas non corrosivi, gas non infiammabili o fluidi generici
Campi di pressione: da -101 a 100 kPa
Ripetibilità: ±0,2 % F.S.
Uscita: IO-Link, NPN/PNP o analogica (tensione/corrente)
Selezione del tempo di risposta: da meno di 1,5 ms a 5 s.
IP40 o IP65
Consumo: 35 mA o meno.
Display a 3 schermi e 3 colori
Fluido applicabile: aria, gas non corrosivi, gas non infiammabili o fluidi generici
Campi di pressione: da -101 a 100 kPa
Ripetibilità: ±0,2 % F.S.
Uscita: IO-Link, NPN/PNP o analogica (tensione/corrente)
Selezione del tempo di risposta: da meno di 1,5 ms a 5 s.
IP40 o IP65
Consumo: 35 mA o meno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pressostato |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 181,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 221,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione