• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.334)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.076)
  • Tecnica dei fluidi(44.063)
  • Fissaggio e assemblaggio(8639)
  • Sicurezza Protezione Igiene(12.127)
  • Utensileria manuale(10.578)
  • Attrezzature(3843)
  • Ferramenta e manutenzione(1261)
  • Pneumatica(28.472)
  • Oleodinamica(9329)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1314)
  • Tubi rigidi e flessibili(3579)
  • Filtrazione(753)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • Dispositivi di misura e sensori(1314)
Vedi Strumenti di misurazione e controllo
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Strumenti di misurazione e controllo
Dispositivi di misura e sensori
Sensori e manometri
Sensori e manometri - Accessorio / consumabile
GAUGE ADAPTOR GA3

GAUGE ADAPTOR GA3

Pressure Gauge Adapter

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Enerpac:GA3
Rubix:999190200024132
Produttore:GA3
EAN:0662005205325
GAUGE ADAPTOR GA3
brand logo

Dettagli del prodotto : GAUGE ADAPTOR GA3


MANOMETER ADAPTER

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale84311000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

VALVE EV220B 100CI FL10 E NC000 016D6100SWIVEL GAUGE UNION GA918MANOMETER GAUGE ISOLATORS FOR FLEXIBLE PIPES CARBON STEEL 1/4'' 290-05-14FL.213 5 FL GAUGE FL69213CARBON STEEL CONNECTORS WITH 1/4'' FEMALE SWIVEL NUT FOR 1/2'' TAPER MALE THREADS 299-4200486616-ARTICOLO ZS-38-A2EO TEST POINT W. THREAD M16X2 MAVMD1/4MA3CFBLOC AUS 2L , 2R S00-S0 3RH29111FA22GAUGE ADAPTOR 1/2 IN. NPT GAUGE PORT. 10,000 PSI GA2ACCESSORY SENSOR POCKET G 3/4 003N0050GAUGE ISOLATOR WITH M-F THREADS CARBON STEEL 1/2'' 290-12SENSOR POCKET KP/RT 75MM G½ 060L326266GAUGE ISOLATORS FOR MANOMETER WITH F-F THREADS CARBON STEEL 1/4'' 290-01-14ESCL.MANOM.DIR.FT290 1/4 VITON 290-14-VSTAINLESS STEEL CONNECTORS WITH 1/4'' PARALLEL FEMALE SWIVEL NUT FOR 1/4'' TAPER MALE THREADS 2299-44
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata | Mappa pagine di contenuto