02102248-ARTICOLO VHS20-F02-D

Pressure Relief Valve

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:VHS20-F02-D
Rubix:999221025053952
Produttore:02102248
02102248-ARTICOLO VHS20-F02-D
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola a 3 porte
Portata volumetrica1484 l/min
Tipo di raccordog
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 02102248-ARTICOLO VHS20-F02-D


Applicable series: AC-D.
•Modular design with body style consistent with FRL units
•Flow rate up to 14098 l/min
•Energy saving: zero air bleeding while switching the handle
•Safety measure: prevention of accidents caused by inadvertent air supply problems (OSHA standard compliant)
•With built-in silencer for EXH port as an option.

Body Size: 20 (AC20-D)
Thread Type: F (G)
Port Size: 02 (1/4)
Mounting: None
Silencer: None
Handle Colour: Red
Handle Material: Resin
Flow Direction: Flow direction
Unit: Unit of Product Label
Made to Order: None

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a 3 porte
Portata volumetrica1484 l/min
Tipo di raccordog
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Mostra UNSPSC / ECL@SS
27,84 IVA esclusa
/ Unità
33,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione