Riferimenti
SMC:LVA30-03-B
Rubix:999221025037231
Produttore:LVA30-03-B

Documenti
Dettagli del prodotto : 00095106-ARTICOLO LVA30-03-B
La valvola SMC della serie LVA ad alta purezza dispone di tre tipi di materiali del corpo (SUS/PPS/PFA) selezionabili in base all’applicazione del cliente. La speciale costruzione della membrana garantisce un’apertura e una chiusura delicate che impediscono la formazione di microbolle. Un esclusivo anello di guida sull’asta del pistone elimina il movimento laterale del otturatore, aumentando notevolmente la durata della tenuta e riducendo la formazione di particelle.
LVA, valvola chimica gran purezza, azionamento pneumatico, attacchi filettati, tipo singolo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 180 g |
|---|---|
| Tipologia | lva |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 169,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 207,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione