Riferimenti
Festo:VD-3-PK-3
Rubix:160000000578780
Produttore:9270
EAN:4052568008888

Documenti
Dettagli del prodotto : 9270-VALVOLA PRESSOSTATICA VD-3-PK-3
Valvola pressostatica VD-3-PK-3 Con sottobase 2n per tubo diam. Nom. 3 Portata nominale normale=100 l/min, Pressione d'esercizio=1,8 - 8 bar, Diametro nominale=2,5 mm, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 96x45x93 mm |
|---|---|
| Peso | 237 g |
| Tipologia | sistema compatto m5 |
| Tipo di raccordo | pk-3 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 380,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 463,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione